Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:416246
Rubix:160000000437468
Produttore:416246


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40412945-PARAOLIO BAUMSL AS 65X90X10 FKM
40412945 PARAOLIO BAUMSL
Viton shaft sealing joint
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione