67019138-ANELLO DI TENUTA C/PARAPOLVERE METALLO ESTERNO WBS 40,0X52,0X7,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67019138
Rubix:999180500070501
Produttore:67019138
67019138-ANELLO DI TENUTA C/PARAPOLVERE METALLO ESTERNO WBS 40,0X52,0X7,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67019138-ANELLO DI TENUTA C/PARAPOLVERE METALLO ESTERNO WBS 40,0X52,0X7,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso14 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza7 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione esterna in armatura metallica con molla e labbro parapolvere
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
1,09 IVA esclusa
/ Unità
1,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione