Riferimenti
Gapi:A015026G
Rubix:999190900021847
Produttore:14A230K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14A230K7-ANELLO DI TENUTA A 15X26X7 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:15.00 mm Diametro Esterno:26.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 0,5 bar |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Norma | ASTM D2000 M2 BG 710 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,04 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 13,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione