49068256- TENUTA ROTANTE 025X035X07BAUX2 -IV- 72NBR902

Simmerring BA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:49068256
Rubix:999230704002303
Produttore:49068256
49068256- TENUTA ROTANTE 025X035X07BAUX2 -IV- 72NBR902

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49068256- TENUTA ROTANTE 025X035X07BAUX2 -IV- 72NBR902


Simmerring di Freudenberg, con (SL) o senza labbro antipolvere aggiuntivo.

Punti di forza

Il paraolio Freudenberg offre una protezione contro livelli moderati e medi di sporco proveniente dall'esterno. Anche in presenza di una maggiore rugosità del foro, sigilla in modo affidabile i fori degli alloggiamenti. La tenuta di fluidi a bassa viscosità e gassosi è possibile anche grazie all'espansione termica e all'alloggiamento diviso.

Applicazioni

La guarnizione radiale per alberi offre un'ampia gamma di applicazioni in tutti i settori industriali. Può essere utilizzata per assali con un moderato impatto di sporcizia, utensili elettrici e riduttori industriali.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza7 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
€ 4,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione