67188192-RASCHIATORE AE40 22,0 30,6 5,3 NB9055 ( MESCOLA 90 NBR NB905501)
Raschiatore
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67188192
Rubix:160000000446408
Produttore:67188192


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30,6 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 67188192-RASCHIATORE AE40 22,0 30,6 5,3 NB9055 ( MESCOLA 90 NBR NB905501)
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2 g |
|---|---|
| Diametro interno | 22 mm |
| Diametro esterno | 30,6 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | non applicabile |
| Paese d'origine | TR |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore