49471165-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 28,0X52,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:49471165
Rubix:999180500070926
Produttore:49471165
49471165-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 28,0X52,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno28 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49471165-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 28,0X52,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)


ANELLO DI TENUTA IN NBR CON PARAPOLVERE - DIAMETRO INTERNO: 40 mm - DIAMETRO ESTERNO: 65 mm - ALTEZZA: 10 mm

Applicazioni

Sealing of Rotating Machine Elements such as Shafts, Hubs and Axels

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno28 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza7 mm
Materialenbr
€ 0,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione