67022078-ANELLO DI TENUTA SENZA MOLLA WAOK 28,0X37,0X4,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703413)
TENUTE ROTANTI
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67022078
Rubix:999180500071160
Produttore:67022078


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 37 mm |
| Larghezza | 4 mm |
Dettagli del prodotto : 67022078-ANELLO DI TENUTA SENZA MOLLA WAOK 28,0X37,0X4,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703413)
Il WA è un anello di tenuta unilaterale a effetto radiale destinato ad alberi rotanti o girevoli e disponibile, come opzione, con un labbro di protezione (WAS) sul lato opposto al fluido per impedire la penetrazione di sporco dall'esterno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4 g |
|---|---|
| Diametro interno | 28 mm |
| Diametro esterno | 37 mm |
| Larghezza | 4 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | giunto con armatura metallica incassata senza molla |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione