Riferimenti
Dichtomatik:508483
Rubix:999250613003596
Produttore:508483


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 37 mm |
| Larghezza | 4 mm |
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 508483
Rivestimento esterno in elastomero. Labbro di tenuta dotato di molla. Labbro di protezione supplementare (tipo BA .SL). Profilo del labbro di tenuta lavorato sulla faccia anteriore.
Punti di forza
Tenuta affidabile rispetto all'alloggiamento, anche in caso di fori molto ruvidi, espansione termica e alloggiamenti in più parti. Vantaggioso per la tenuta in presenza di fluidi molto liquidi o gassosi. Labbro protettivo aggiuntivo
Applicazioni
Sigillatura di parti di macchine rotanti, ad esempio alberi, mozzi e assi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 37 mm |
| Larghezza | 4 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione