Riferimenti
F.P. Milano:A090115QV
Rubix:170000000677940
Documenti
Dettagli del prodotto : 33VBIS G 90-115-13 FKM
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:90.00 mm Diametro Esterno:115.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 115 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

