Riferimenti
Gapi:A150180P
Rubix:999190900022212
Produttore:14AS12K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AS12K7-ANELLO DI TENUTA A 150X180X12 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:150.00 mm Diametro Esterno:180.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore