49471139-ANELLO DI TENUTA * WA 50,0X68,0X8,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Guarnizione radiale dell'albero

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:49471139
Rubix:160000000420082
Produttore:WA 50,00 68,00 8,00 NB70C4
49471139-ANELLO DI TENUTA * WA 50,0X68,0X8,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49471139-ANELLO DI TENUTA * WA 50,0X68,0X8,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)


Guarnizione per alberi rotanti in versione standard secondo la norma DIN 3760 con una guaina esterna in elastomero che copre un inserto metallico e un labbro di tenuta azionato da una molla. Inoltre, il design standard è disponibile con un labbro di protezione (WAS) sul lato aria.

Applicazioni

Sigillatura di elementi di macchine rotanti come alberi, mozzi e assi

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza8 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
€ 1,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,25 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore