Riferimenti
Gapi:A017032G
Rubix:999190900021869
Produttore:14A335K7
Documenti
Dettagli del prodotto : 14A335K7-ANELLO DI TENUTA A 17X32X7 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:17.00 mm Diametro Esterno:32.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,43 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 13,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

