Riferimenti
Gapi:A031047G
Rubix:999190900021956
Produttore:14A965K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 31 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14A965K7-ANELLO DI TENUTA A 31X47X7 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:31.00 mm Diametro Esterno:47.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 31 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Temperatura massima | 120 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,21 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 19,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione