67018446-ANELLO DI TENUTA * WA 170,0X200,0X15,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:67018446
Rubix:999210420066619
Produttore:67018446
67018446-ANELLO DI TENUTA * WA 170,0X200,0X15,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno170 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67018446-ANELLO DI TENUTA * WA 170,0X200,0X15,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso200 g
Diametro interno170 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza15 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
€ 6,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,37 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore