Riferimenti
Gapi:A040055G
Rubix:999190900022007
Produttore:14AD13K7
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AD13K7-ANELLO DI TENUTA A 40X55X7 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:55.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

