67018377-ANELLO DI TENUTA WA 122,0X150,0X15,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:67018377
Rubix:999180500069820
Produttore:67018377
67018377-ANELLO DI TENUTA WA 122,0X150,0X15,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)
Riepilogo info tecniche
Diametro interno122 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67018377-ANELLO DI TENUTA WA 122,0X150,0X15,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso137 g
Diametro interno122 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza15 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
5,94 IVA esclusa
/ Unità
7,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione