Riferimenti
Gapi:A040055GV
Rubix:999190900022278
Produttore:14ID13G7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40X55X7 VITON 14ID13G7-ANELLO DI TENUTA
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:55.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione