Riferimenti
SKF:24X40X7 HMS5 V
Rubix:160000000417150
Produttore:516138
EAN:7316572543115


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 24 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLI TENUTA METRICO IN VITON 24X40X7 HMS5 V
ANELLI TENUTA METRICO IN VITON
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 11,3 g |
|---|---|
| Diametro interno | 24 mm |
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,94 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore