Riferimenti
Gapi:A050080N
Rubix:999190900022078
Produttore:14AG77K7
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AG77K7-ANELLO DI TENUTA A 50X80X10 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:80.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

