49383099-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 65,0X75,0X8,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
TENUTE ROTANTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:206151
Rubix:999180500070977
Produttore:AS 65,00 75,00 8,00
Documenti
Dettagli del prodotto : 49383099-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 65,0X75,0X8,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:65.00 mm Diametro Esterno:75.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

