67056652-AN. DI TENUTA C/PARAP. MET. EST. C/RINF METALLICO WCS 270,0X310,0X16,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)
Guarnizione dell'albero (W C S NBR 70 BLACK FSGS)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67056652
Rubix:999180500071874
Produttore:67056652


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 270 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 310 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 67056652-AN. DI TENUTA C/PARAP. MET. EST. C/RINF METALLICO WCS 270,0X310,0X16,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)
Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.
MIM 270 310 16 ANELLO TENUTA WCS NBR + PARAP.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 560 g |
|---|---|
| Diametro interno | 270 mm |
| Diametro esterno | 310 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione doppia dell'armatura metallica con molla e labbro antipolvere |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione