67024715-V-RING VA 170 60FKM FP603401 ( MESCOLA 60 FKM FP603401)

Anello a V (V) 170 A - vulcanizzato in forma (FORM)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Dichtomatik:67024715
Rubix:160000000446365
Produttore:67024715
67024715-V-RING VA 170 60FKM FP603401 ( MESCOLA 60 FKM FP603401)
Riepilogo info tecniche
Diametro interno153 mm
Diametro esterno169 mm
Larghezza14,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 67024715-V-RING VA 170 60FKM FP603401 ( MESCOLA 60 FKM FP603401)


Gli anelli V-ring sono solitamente utilizzati per guarnizioni non sigillate contro sporco, spruzzi d'acqua e olio su alberi in movimento. Il labbro di tenuta a forma di V, che dà il nome all'anello V, agisce assialmente. I materiali di tenuta più utilizzati sono NBR, FKM e FPM.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso68 g
Diametro interno153 mm
Diametro esterno169 mm
Larghezza14,5 mm
Materialefkm/fpm
Esecuzionenon applicabile
Paese d'origineTW
Codice doganale84879090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
28,45 IVA esclusa
/ Unità
34,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione