67174137-ANELLO DI TENUTA ASSIALE VRM01 2T 17,00X32,00X4,00 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703411)

Anello di tenuta dell'albero assiale (VRM 01 NBR 70)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67174137
Rubix:999210420072114
Produttore:67174137
67174137-ANELLO DI TENUTA ASSIALE VRM01 2T 17,00X32,00X4,00 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703411)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67174137-ANELLO DI TENUTA ASSIALE VRM01 2T 17,00X32,00X4,00 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703411)


Il gamma-ring è una guarnizione ad azione assiale, destinata principalmente a sigillare contro le impurità esterne come sporco, spruzzi di liquidi, grasso, trucioli, ecc. In determinate condizioni, può essere utilizzata anche come guarnizione per liquidi. Le applicazioni tipiche sono motori elettrici, riduttori, alloggiamenti di cuscinetti a sfera e a rulli, mozzi, alberi cardanici, ecc.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza4 mm
Materialenbr
Esecuzionenon applicabile
Paese d'origineTW
Codice doganale40169300
€ 0,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione