Riferimenti
Gapi:A075095NP
Rubix:999190900022334
Produttore:14IL46K7
Documenti
Dettagli del prodotto : 14IL46K7-ANELLO DI TENUTA AS 75X95X10 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:75.00 mm Diametro Esterno:95.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,73 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

