49072349-PARAOLIO BAU3SLX2 30X47X7 72 NBR 902 (100)
Simmerring BA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:49072349
Rubix:999181100022396
Produttore:49072349


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49072349-PARAOLIO BAU3SLX2 30X47X7 72 NBR 902 (100)
Paraolio di Freudenberg, con (SL) o senza labbro antipolvere aggiuntivo.
Punti di forza
Il paraolio di Freudenberg offre protezione contro contaminazioni esterne da modesto a medio. Anche in caso di aumentata rugosità della foratura sigilla in modo affidabile i fori dell'alloggiamento. È inoltre possibile la tenuta di fluidi a bassa viscosità e di mezzi gassosi grazie all'espansione termica e alla carcassa divisa.
Applicazioni
Il paraolio offre un ampio campo di applicazione in tutti i settori industriali. Può essere impiegato su alberi con moderata esposizione a sporco, su utensili elettrici e su riduttori industriali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione