Riferimenti
Gapi:A032047G
Rubix:999190900021960
Produttore:14AA02K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AA02K7-ANELLO DI TENUTA A 32X47X7 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:32.00 mm Diametro Esterno:47.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 0,5 bar |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Norma | ASTM D2000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,21 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 19,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione