ARTICOLO 19089

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:035,00X047,00X05,00 WA NBR
Rubix:999250613003635
Produttore:19089
ARTICOLO 19089

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 19089


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso8 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza5 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione