14A470K7-ANELLO DI TENUTA A 20X42X7 NBR75

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:A020042G
Rubix:999190900021892
Produttore:14A470K7
14A470K7-ANELLO DI TENUTA A 20X42X7 NBR75

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 14A470K7-ANELLO DI TENUTA A 20X42X7 NBR75


TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:42.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza7 mm
Materialenbr
Temperatura massima120 °C
0,73 IVA esclusa
/ Unità
0,88 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore