Riferimenti
Techné:VRING040A
Rubix:999190900101045
Documenti
Dettagli del prodotto : VRING040A GUARNIZIONE V-RING 40 VA 38-43
TENUTA FRONTALE V-RING Modello:VA Diametro Interno:36.00 mm Diametro Esterno:46.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR 60 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 36 mm |
|---|---|
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
