Riferimenti
Gapi:A055068IV
Rubix:999190900022086
Produttore:14AH46G7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 55X68X8 VITON 14AH46G7-ANELLO DI TENUTA
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:55.00 mm Diametro Esterno:68.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Pressione | 0,5 bar |
| Temperatura massima | 200 °C |
| Norma | DIN 3760 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione