67204876-ANELLO DI TENUTA WA 35,0X47,0X4,5 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

WA Anello di tenuta dell'albero

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67204876
Rubix:999210420076581
Produttore:67204876
67204876-ANELLO DI TENUTA WA 35,0X47,0X4,5 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza4,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67204876-ANELLO DI TENUTA WA 35,0X47,0X4,5 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)


Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza4,5 mm
Materialenbr
Codice doganale84842000
€ 0,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione