67018417-ANELLO DI TENUTA C/PARAPOLVERE METALLO ESTERNO WBS 145,0X170,0X13,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)
TENUTE ROTANTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:67018417
Rubix:999180500069847
Produttore:67018417


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 145 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 67018417-ANELLO DI TENUTA C/PARAPOLVERE METALLO ESTERNO WBS 145,0X170,0X13,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)
Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:145.00 mm Diametro Esterno:170.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 140 g |
|---|---|
| Diametro interno | 145 mm |
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 13 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione esterna in armatura metallica con molla e labbro parapolvere |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione