Riferimenti
Techné:08.0801.0055
Rubix:999190900101042
Documenti
Dettagli del prodotto : VRING025A GUARNIZIONE V-RING 25 VA 24-27
TENUTA FRONTALE V-RING Modello:VA Diametro Interno:22.00 mm Diametro Esterno:30.00 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:NBR 60 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
