40412557-PARAOLIO BAUM A 45X68X10/8 NBR

Guarnizione dell'albero

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:40412557
Rubix:160000000437083
Produttore:40412557
40412557-PARAOLIO BAUM A 45X68X10/8 NBR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 40412557-PARAOLIO BAUM A 45X68X10/8 NBR


Simmerring di Freudenberg, con (SL) o senza labbro antipolvere aggiuntivo.
Le tenute radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con un labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è costituita da un manicotto di gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla elicoidale di tensione.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza10 mm
Materialenbr
Codice doganale84842000
8,55 IVA esclusa
/ Unità
10,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione