Riferimenti
Gapi:A100120P
Rubix:999190900022187
Produttore:14AP25K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AP25K7-ANELLO DI TENUTA A 100X120X12 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:100.00 mm Diametro Esterno:120.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 1 bar |
| Temperatura massima | 120 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore