Riferimenti
Gapi:A060075IWA
Rubix:999190900022321
Produttore:14II59K7
Documenti
Dettagli del prodotto : 14II59K7-ANELLO DI TENUTA AS 60X75X8 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:75.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,26 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 39,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

