585VT GP 120-150-12 FKM

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

F.P. Milano:585VT
Rubix:999230125067244
585VT GP 120-150-12 FKM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno150 mm
Materialefkm/fpm

Documenti

Dettagli del prodotto : 585VT GP 120-150-12 FKM


TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere: Diametro Interno:120.00 mm Diametro Esterno:150.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:FPM

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno120 mm
Diametro esterno150 mm
Materialefkm/fpm
  • Disponibile: spedito entro 24 ore