Riferimenti
Gapi:A052085NP
Rubix:999190900022311
Produttore:14IH27K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 52 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14IH27K7-ANELLO DI TENUTA AS 52X85X10 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:52.00 mm Diametro Esterno:85.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 52 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 0,5 bar |
| Esecuzione | guarnizione esterna in armatura metallica con molla e labbro parapolvere |
| Temperatura massima | 150 °C |
| Norma | ASTM D2000 M2 BG 710 A14 B14 EA14 EF11 EF21 EO14 EO34 (Z1: HARDNESS SHORE A 75±5) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,97 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 23,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione