Riferimenti
Gapi:A 38X56X10 NBR75
Rubix:999190900022003
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AC69K7-ANELLO DI TENUTA A 38X56X10 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:38.00 mm Diametro Esterno:56.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 38 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 56 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,92 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 26,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

