49383679-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 20,0X32,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Guarnizione per albero rotante WAS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:49383679
Rubix:160000000420645
Produttore:49383679
49383679-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 20,0X32,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49383679-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 20,0X32,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Applicazioni

Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza7 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Paese d'origineTW
0,53 IVA esclusa
/ Unità
0,65 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore