Riferimenti
Gapi:A120150PV
Rubix:999190900022199
Produttore:14AQ73G7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 120X150X12 VITON 14AQ73G7-ANELLO DI TENUTA
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:120.00 mm Diametro Esterno:150.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Pressione | 0,5 bar |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione