Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:49313426
Rubix:160000000442820
Produttore:BAU8SLX2 310,00 370,00 18,00 902


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 310 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 370 mm |
| Larghezza | 18 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49313426-PARAOLIO BAUMSL AS 310X370X18 NBR
Anello di tenuta per alberi
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 310 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 370 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 211,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 257,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione