Riferimenti
Gapi:A038055G
Rubix:999190900022002
Produttore:14AC60K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 38 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AC60K7-ANELLO DI TENUTA A 38X55X7 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:38.00 mm Diametro Esterno:55.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 38 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Norma | DIN 3760; ISO H8; UNI 3823; DIN 17223 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,90 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 25,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione