Riferimenti
Gapi:A030055NP
Rubix:999190900022260
Produttore:14I929K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14I929K7-ANELLO DI TENUTA AS 30X55X10 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:30.00 mm Diametro Esterno:55.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 0,5 bar |
| Esecuzione | guarnizione esterna in armatura metallica con molla e labbro parapolvere |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Norma | ASTM D2000 M2 BG 710 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,95 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 26,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione