Riferimenti
Gapi:A019035N
Rubix:999190900021881
Produttore:14A404K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 19 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14A404K7-ANELLO DI TENUTA A 19X35X10 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:19.00 mm Diametro Esterno:35.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 19 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 0,5 bar |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Temperatura massima | 150 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,43 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 13,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione