14AL37K7-ANELLO DI TENUTA A 75X90X8 NBR75

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:A075090I
Rubix:999190900022144
Produttore:14AL37K7
14AL37K7-ANELLO DI TENUTA A 75X90X8 NBR75

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 14AL37K7-ANELLO DI TENUTA A 75X90X8 NBR75


TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:75.00 mm Diametro Esterno:90.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno75 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza8 mm
Materialenbr
19,33 IVA esclusa
/ 10 Unità
23,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione