Riferimenti
Techné:VRING220A
Rubix:999190900101139
Documenti
Dettagli del prodotto : VRING220A GUARNIZIONE V-RING 220 VA 210-235
TENUTA FRONTALE V-RING Modello:VA Diametro Interno:198.00 mm Diametro Esterno:228.00 mm Altezza Sede:20.00 mm Materiale:NBR 60 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 198 mm |
|---|---|
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
