Riferimenti
Gapi:AS 17X47X8 NBR75
Rubix:999190900022228
Documenti
Dettagli del prodotto : 14I357K7-ANELLO DI TENUTA AS 17X47X8 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:17.00 mm Diametro Esterno:47.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,03 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 20,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

