67020309-ANELLO DI TENUTA WA NIF 25,0X62,0X10,0 FP8034 ( MESCOLA 80 FKM FP803403)

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:67020309
Rubix:160000000412956
Produttore:67020309
67020309-ANELLO DI TENUTA WA NIF 25,0X62,0X10,0 FP8034 ( MESCOLA 80 FKM FP803403)
Riepilogo info tecniche
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67020309-ANELLO DI TENUTA WA NIF 25,0X62,0X10,0 FP8034 ( MESCOLA 80 FKM FP803403)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso42 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza10 mm
Materialefkm/fpm
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
4,78 IVA esclusa
/ Unità
5,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione