14AP48K7-ANELLO DI TENUTA A 100X140X13 NBR75

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:A100140Q
Rubix:999190900022190
Produttore:14AP48K7
14AP48K7-ANELLO DI TENUTA A 100X140X13 NBR75

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 14AP48K7-ANELLO DI TENUTA A 100X140X13 NBR75


TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:100.00 mm Diametro Esterno:140.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno100 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza13 mm
Materialenbr
Temperatura massima120 °C
NormaASTM D2000 M2 BG 710 A14 B14 EA14 EF11 EF21 E014 E034 Z1
47,45 IVA esclusa
/ 10 Unità
57,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione